JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
フェンダーゴムステンレスカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
日野大型NEWプロフィア前1軸ベッド付車(H15.11〜H29.4)
注文コード
62794926
品番
572373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フェンダーシールドの上から被せて足回りをすっきり且つ煌びやかに引き締めます。
材質
ステンレス
適合車種
日野大型NEWプロフィア前1軸ベッド付車(H15.11〜H29.4)
適合
日野大型NEWプロフィア前1軸ベッド付車(H15.11〜H29.4)
種別
大型
色
鏡面
メーカー
日野
取付方式
かぶせ式
取扱説明書:
取扱説明書(0.6MB)
注意
※プロショップ取付推奨商品です。無理な取付は走行中の本製品落下などで人命にかかわる危険が伴いますのでプロショップ等での取り付けを強くお勧めいたします。。※本製品はステンレスのカバーのみとなります。※車両グレート等によっては取付けできない場合がございます。お車の形状をご確認下さい。
個人宅配送不可。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。