572311 フェンダーゴムステンレスカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 62794944 572311 フェンダーゴムステンレスカバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 62794944

フェンダーゴムステンレスカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62794944 品番 572311
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フェンダーシールドの上から被せて足回りをすっきり且つ煌びやかに引き締めます。

材質ステンレス 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ前1軸ベッド付車(H27.11〜) 適合いすゞ大型ファイブスターギガ前1軸ベッド付車(H27.11〜) 種別大型 鏡面 メーカーいすゞ 取付方式かぶせ式
取扱説明書:取扱説明書(0.6MB)
注意
※プロショップ取付推奨商品です。無理な取付は走行中の本製品落下などで人命にかかわる危険が伴いますのでプロショップ等での取り付けを強くお勧めいたします。。※本製品はステンレスのカバーのみとなります。※車両グレート等によっては取付けできない場合がございます。お車の形状をご確認下さい。
個人宅配送不可。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする