JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
NEWスーパーグレートタイプバンパー用 ナンバーサイドガーニッシュ R/L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62795032
品番
510626
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。
用途
ボディパーツ
適合
【バンパー品番】510419
材質
樹脂
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
適合車種
ふそう 大型 NEWスーパーグレート(H19.4〜)
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※純正バンパーにも使用可能。