ワイパーパネルガーニッシュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62795057 品番 572168
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フロントマスクの印象が変わります。つなぎ目がない一体式。

用途外装パーツ 適合日野4tレンジャープロ標準(H14.1〜H29.4) 種別4t標準 材質樹脂 クロームメッキ 取付方式交換式 メーカー日野 適合車種日野4tレンジャープロ標準(H14.1〜H29.4)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正にかぶせて取り付けします。
※両面テープやビス止め加工が必要となる場合がございます。予めご了承ください。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする