JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
ワイパーパネルガーニッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62795066
品番
572169
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
フロントマスクの印象が変わります。つなぎ目がない一体式。
用途
外装パーツ
適合
日野4tレンジャープロワイド(H14.1〜H29.4)
種別
4tワイド
材質
樹脂
色
クロームメッキ
取付方式
交換式
メーカー
日野
適合車種
日野4tレンジャープロワイド(H14.1〜H29.4)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※純正にかぶせて取り付けします。
※両面テープやビス止め加工が必要となる場合がございます。予めご了承ください。
※取り付けには加工が必要な場合がございますのでご了承下さい。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。