JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ナットカバー・ナットキャップ
ISOホイール用ナットカバー ABS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
62795102
品番
500443
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
ホイールナットを錆から守る!
材質
樹脂
高さ(mm)
60
用途
外装パーツ
仕様
フラット型
適合
フロント、リヤ共用
形状
フラット型
色
クロームメッキ
全高(mm)
60
適合ナット
33mmナット
適合車種
ナットサイズ33mmISOナット10穴・8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません