JET INOUE(ジェットイノウエ)
フラットナットカバー(41mmナット用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(6個)
1セット(6個)
1セット(8個)
高さ(mm)
51
60
51
全高(mm)
51
60
51
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
62795154
品番
500448
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
足元を彩るメッキナットカバーにフラットタイプ新登場!!
用途
外装パーツ
材質
樹脂
高さ(mm)
51
適合
フロント、リヤ共用
色
クロームメッキ
全高(mm)
51
適合ナット
41mmナット
適合車種
ナットサイズ41mm6穴4t・2t車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。