寝台(サイド)パネル UD大型・4t用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62795312 品番 572081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。

用途ボディパーツ 仕様- 適合UD大型クオン/パーフェクトクオン(H17.1〜)、4tフレンズコンドル(H23.8〜H29.8) 種別大型・4t共用 材質スチール クロームメッキ タイプ運転席 取付方式かぶせ式 適合車種UD大型クオン/パーフェクトクオン(H17.1〜)、4tフレンズコンドル(H23.8〜H29.8)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お車の形状をご確認の上お求めください※572081/572082は純正のメッキガーニッシュが取付出来ません※513251/513252はカスタム車には取付出来ません。
※一部年式によりプレスラインが異なる車輌は加工が必要です。
※純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。
純正メッキ塗料とは異なります。
※加工が必要な場合がございますので専門業者での取付けをお願いします。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする