TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
いかり型 ロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62795565
品番
A-14(A-14-H付属)
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ハンドルの小型化で、携帯に便利です。
360°回転
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
付属品
専用ハンドル
質量(g)
本体/58・ハンドル/32
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00061