TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
いかり型 ロックハンドルA-14用ハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62795574
品番
A-14-H
販売価格(税込)
¥396
販売価格(税別)
¥
360
バスケットに入れる
ハンドルの小型化で、携帯に便利です。
360°回転
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
質量(g)
本体/58・ハンドル/32
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00062