止め金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62795644 品番 AC-25-E-15
販売価格(税込) ¥222
販売価格(税別)
202

2点締め用の止め金です。

用途ハンドルの止め金 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)100 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)122 板厚(mm)3.2 寸法L3(mm)28 寸法d(Φmm)4.5 寸法L4(mm)20 寸法R(mm)8 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)8 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード04644

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする