内部解除止め金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62795662 品番 AC-25-ES-AB-2-L
販売価格(税込) ¥1,065
販売価格(税別)
968

豊富なデザインのタキゲン製ハンドルとセットアップ可能。
従来のタキゲンハンドルを使用したまま内部より開扉。
タキゲンのハンドルとセットアップで低コスト化を実現。
従来の平面ハンドル(A-160-A、A-240-A他)に取付けられます。

寸法W(mm)40 穴の形状雲形穴左開き用 タキゲンコード03647 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)100 適合ハンドルA-160-A・B-2、A-230-A・B-2、A-240-A・B-2、A-250-A・B-2、A-260-A・B-2 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする