ロッド用キャップ(Φ6用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62795696 品番AC-25-GP-6
販売価格(税込) ¥50
販売価格(税別)
45

塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止

用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)2 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)9 寸法D3(Φmm)6.1 標準色ブラック 寸法D4(Φmm)8 寸法D5(Φmm)4 タキゲンコード04203 寸法D6(Φmm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62795696
2021-10-30
用途:
治具作成
卸売・小売業

6ミリ丸棒のエンドキャップとして使用。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする