TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
クイックリンク(Φ6用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62795732
品番
AC-25-QL-3
販売価格(税込)
¥492
販売価格(税別)
¥
447
バスケットに入れる
ロッドの長さを微調整します。
寸法D(Φmm)
6
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
13.5
寸法L(mm)
23.5
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
25
標準色
クイックブッシュ
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M6
タキゲンコード
01651