ワイヤージョイント(M4ねじ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62795748 品番AC-25-QY-1
販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

ロッド棒の長さを調整できます。
ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。

用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。 材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD) 引張荷重(N)1.17k 表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03018

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする