TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ロッド棒(L=1000)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62795766
品番
AC-25-R-363
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
用途
シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
材質
本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法L(mm)
1000
標準色
グレー
適合扉厚(mm)
32〜52
表面仕上げ
表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03492