ロッド棒(両端穴径Φ4.2)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62795784 品番 AC-25-RW-8-1000A
販売価格(税込) ¥645
販売価格(税別)
586
付属品リベット・ワッシャー 材質圧延棒鋼(SS400) 寸法L(mm)1000 寸法d1(Φmm)8 寸法d2(Φmm)4.2 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード04490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする