京都ラ・バンヴェント プリン&焼菓子詰合せ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62795805 品番LBD-35PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950
種別洋菓子 区分常温 内容マンゴープリン75g×2、クッキー(バニラ・チョコ)×各2、ミニョンバーグクッキー(バニラ・イチゴ・シナモン)×各4、ヴァッフェル(ストロベリー・ブルーベリー)×各2、カスタードプリン75g×6 包装形態簡易包装 賞味期限180 アレルギー小麦,大豆,さけ,さば 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装可(二重包装)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする