曜日別特売
AC-25-S-1 28mmストローク用止め金(□10穴) TAKIGEN(タキゲン) 62795818

28mmストローク用止め金(□10穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード62795818品番AC-25-S-1
販売価格(税込)¥237
販売価格(税別)
215

ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。

用途キュービクル・配分電盤・制御盤タキゲンコード21547材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法L(mm)100寸法□W(mm)10板厚(mm)3.2質量(g)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする