TAKIGEN(タキゲン)
28mmストローク用止め金(□10穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
冷間圧延鋼板(SPCC)
ステンレス鋼板(SUS304)
寸法L(mm)
80
100
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62795836
品番
AC-25-S-11
販売価格(税込)
¥158
販売価格(税別)
¥
144
バスケットに入れる
ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
用途
キュービクル・配分電盤・制御盤
タキゲンコード
01678
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法L(mm)
80
寸法□W(mm)
10
板厚(mm)
3.2
質量(g)
68