DO-500 丸大食品 煌彩ギフト 丸大食品 62795900 DO-500 丸大食品 煌彩ギフト 丸大食品 62795900 DO-500 丸大食品 煌彩ギフト 丸大食品 62795900

丸大食品 煌彩ギフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62795900 品番DO-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
種別ハム・肉・肉加工品 区分冷蔵 内容特撰ロースハム180g、直火焼焼豚170g、黒胡椒ミートローフ160g、特撰ポークウインナー(プレーン)80g、生ハムロース36g×2 包装形態簡易包装 賞味期限60 アレルギー乳,小麦,卵,大豆,鶏肉,豚肉 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする