TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ワンタッチ先端ローラー(Φ6ロッド用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62795924
品番
AC-25-VA-6
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
寸法D(Φmm)
16
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
14
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
17
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ポリアミド(PA6)
質量(g)
21
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03024