クリアスタンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62796049 品番74601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

手帳やノートがもっと楽しく予定を彩る便利なクリアスタンプ
カレンダーや手帳をもっと使いやすく、もっと楽しくスケジュール帳やノートを彩る便利な12種類のクリアスタンプです。ランチ・旅行・誕生日など、日常の予定やイベントを分かりやすくデコレーションでき、楽しく管理できます。透明素材なので位置合わせも簡単で、誰でもきれいに押せます。別売りのアクリルブロック(品番:74628、JAN:4521718746289)と組み合わせてご使用ください。
材質:シリコン、PET。サイズ:100×130×3mm(シートサイズ)

用途手帳・手紙・封筒の装飾用クリアスタンプやクラフト・ワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質シリコン、PET 寸法(mm)100×130×3(シートサイズ) 種類発送用 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※別売りのアクリルブロック(品番:74628、JAN:4521718746289)と組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする