スタンダードプロジェクター RICOH PJ WUL6760

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62796057 品番514934
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

レーザー光源、レンズ固定式、6000lmのセグメントへの参入

コントラスト比2500000:1 入力端子HDBaseT 設置方式置き型、天吊り型 光束(Lm)6000 アスペクト比16:10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする