耐塩プラスチックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62796064 品番 AP-33-6-Black
販売価格(税込) ¥347
販売価格(税別)
315

耐絶縁性に優れています。
左右兼用型

寸法H(mm)28 寸法L(mm)57 質量(g)20 標準色ブラック 用途小型扉 付属品大ナット(グレー色)・ビスセット 最大適合板厚(mm)1.6 タキゲンコード00127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする