TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
耐塩プラスチックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796073
品番
AP-33-6-Gray
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
耐絶縁性に優れています。
左右兼用型
寸法H(mm)
28
寸法L(mm)
57
質量(g)
20
標準色
グレー
用途
小型扉
付属品
大ナット(グレー色)・ビスセット
最大適合板厚(mm)
1.6
タキゲンコード
00128