TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の ローレットノブ
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62796107
品番
A-40-15
販売価格(税込)
¥200
販売価格(税別)
¥
182
バスケットに入れる
首下全ねじの小型ローレットつまみ
寸法M
M8
材質(本体)
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
21
種類
丸形
寸法L1(mm)
13
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
8
取付部
めねじ
ねじの呼び
M8
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)
8
タキゲンコード
1941
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)