TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の ローレットノブ
小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=20)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62796134
品番
AP-40-5-Ivory
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法M
M8
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
21
種類
丸形
寸法L1(mm)
25
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
13
寸法L2(mm)
12
取付部
おねじ(段付)
標準色
アイボリー
ねじの呼び
M8
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
25
タキゲンコード
3313
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)