TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみ
小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)
注文コード
62796177
品番
AP-40-14-Ivory
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M6
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
8
種類
丸形
寸法L1(mm)
12
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
12
寸法L3(mm)
8
取付部
めねじ
標準色
アイボリー
ねじの呼び
M6
特性
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
表面仕上げ
取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)
8
タキゲンコード
3317
材質(取付部)
快削黄銅棒(C3602BD)