スリム取手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62796195 品番 A-41-G-25
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

取付けは表と裏両面からねじ止めできます。
キャップは取付け後にセットしてください。

材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ABS樹脂(ブラック) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード00883 用途各種ショーケース・通信機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする