角型取手(P=238)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62796238 品番A-42-A-2
販売価格(税込) ¥2,166
販売価格(税別)
1,969
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)370 寸法L1(mm)250 寸法L2(mm)10 寸法W(mm)18 寸法P(mm)238 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)12 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)490 寸法MM8 タキゲンコード00142

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする