TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
J型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796274
品番
A-45-1(TAK60)
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配分電盤・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
04018