J型ハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62796283 品番 A-45-1(#0200)
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする