TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
角型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796292
品番
A-51-1-1(TAK60)
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60)
クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
キュービクル・制御盤
付属品
大ナット・ビスセット・キー2本
最大適合板厚(mm)
5.5
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
04019