角型ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62796317 品番 A-51-2-1(TAK60)
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60)
クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途キュービクル・制御盤 付属品大ナット・ビスセット・キー2本 最大適合板厚(mm)1.5 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード04020

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする