※右仕様です

ケースハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62796326 品番 A-56-A-L
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プルターン機構のため施錠状態が保持され振動などによる自然開扉を防止します。
ディテント効果でカチッと施錠を確認

材質ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途ガスチャンバードア 付属品専用止め金・取付けビス 質量(g)143 表面仕上げベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨 タキゲンコード03444

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする