東洋防災
東洋防災の 作業現場標識
東洋防災の 注意・禁止標識
避難器具標識(C板英文入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
救助袋
仕様
C板英文入り、横型、右矢印
注文コード
62796327
品番
C-9
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・仕様
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
「避難器具」避難器具標識(C板英文入り)
文字内容
救助袋
寸法(mm)
120×360
材質
ダイヤライト蓄光板
厚さ(mm)
1
仕様
C板英文入り、横型、右矢印