TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ケースハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796353
品番
A-56-B-R
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
プルターン機構のため施錠状態が保持され振動などによる自然開扉を防止します。
埋込みタイプで盤面はスッキリ
材質
ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
ガスチャンバードア
付属品
専用止め金・取付けビス
質量(g)
180
表面仕上げ
ベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨
タキゲンコード
01743