TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ノブ、つまみ
TAKIGEN(タキゲン)の ローレットノブ
塩化ビニルローレットビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796387
品番
AP-58-M8-20
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
塩化ビニル樹脂(鉛レス)を使用し耐薬品性に優れています。
表面はシボ加工を施しています。
指で回しやすい形状です。
寸法M
M8
用途
半導体製造装置・FPD製造装置
材質(本体)
塩化ビニル樹脂(鉛レス)
質量(g)
4
種類
丸形
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
13
破壊トルク(Nm)
2
取付部
おねじ(段付)
標準色
アイボリー
ねじの呼び
M8
推奨締付トルク(N・m)
1
取付長(mm)
20
タキゲンコード
4316
材質(取付部)
塩化ビニル樹脂(鉛レス)