アートポケットステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62796399 品番 74729
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

手のひらに、ワクワクを。クリエイターコラボステッカー
「アートポケット」は、さまざまなクリエイターとコラボしたオリジナルステッカーシリーズです。ノート・水筒など、いつもの持ち物に貼るだけで、ちょっとした”アートのある暮らし”が楽しめます。スマホケースにはさめるサイズです。貼って、眺めて、誰かに見せたくなる。あなたの毎日に、小さなワクワクをお届けします。【クリエイター】みりん

セット内容本体のみ 材質塩化ビニル 寸法(mm)約Φ66×0.2 種類なんだか懐かしい匂いがする 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする