TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
防水ロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796405
品番
A-60-C-2
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
施錠時のみ抜差しが可能です。
施錠時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定
防水規格IPX5相当
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ポリカーボネート(PC)
タイプ
左右兼用型
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
04563
用途
振動機器の扉・小型制御盤
付属品
大ナット・ビスセット