TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
ラッチ式ロックハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62796448
品番
A-63(#0061/0062-H)
販売価格(税込)
¥1,794
販売価格(税別)
¥
1,631
バスケットに入れる
閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
各種ボックスの扉・点検口扉
付属品
大ナット
質量(g)
128
最大適合板厚(mm)
6
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
0061・0062
タキゲンコード
01209