取手6型(P=70)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質PC+ABSアロイ タキゲンコード00188 注文コード62796457 品番AP-67-Gray
販売価格(税込) ¥338
販売価格(税別)
307
この商品は材質・タキゲンコードなど4種類から選べます 他の種類を見る

管理目的によりそれぞれのカラーが使い分けられます。

材質PC+ABSアロイ 標準色グレー 用途計測機器・通信機器 タキゲンコード00188

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする