革 取手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62796475 品番 A-70-1
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

本革を使用しソフトな使用感が得られます。
取付け面からの突起が少ない。

材質皮革(薄茶色) 用途計測機器・通信機器 質量(g)20 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)157 寸法W(mm)40 寸法P(mm)33 タキゲンコード00197 吊下荷重(N)19〜39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62796475
2021-10-02
用途:
昔からあるデザイン
球露屋 様

海外製の古い装置に良く使われています。
デザインが同じなので違和感なく交換できます。

対象商品:
62796484
2020-09-06
用途:
製品の持ち手

こういう物って、実はなかなかありそうで無い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする