スプリング付取手(P=56)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62796527 品番 A-75-1-2
販売価格(税込) ¥2,618
販売価格(税別)
2,380

スプリングにより取手は筐体面よりわずか5〜〜6mmしか突出しておりません。

寸法H1(mm)5 寸法H2(mm)60 寸法L(mm)70 寸法P(mm)56 寸法S(mm)38 寸法W(mm)12 材質快削黄銅棒(C3602BD) 用途計測機器・通信機器 質量(g)105 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)392 タキゲンコード00203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする