避難器具標識 (CSステッカー製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容避難器具 仕様CSステッカー製、横型、右矢印 注文コード62796528 品番CS-102
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は文字内容・仕様12種類から選べます 他の種類を見る

CSステッカー製標識です。

文字内容避難器具 寸法(mm)120×360 材質ダイヤライト蓄光ステッカー 厚さ(mm)1 仕様CSステッカー製、横型、右矢印

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする