東洋防災
東洋防災の 作業現場標識
東洋防災の 注意・禁止標識
避難器具標識 (CSステッカー製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
救助袋
仕様
CSステッカー製、横型、左矢印
注文コード
62796564
品番
CS-109
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
CSステッカー製標識です。
文字内容
救助袋
寸法(mm)
120×360
材質
ダイヤライト蓄光ステッカー
厚さ(mm)
1
仕様
CSステッカー製、横型、左矢印