TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ストッパー付取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796588
品番
A-82-3
販売価格(税込)
¥3,804
販売価格(税別)
¥
3,458
バスケットに入れる
取手は倒れた状態から約90°でストップします。
寸法H1(mm)
48
寸法H2(mm)
14
寸法L(mm)
144
寸法P(mm)
100
寸法W(mm)
13
材質
鍛造用黄銅(C3771)
用途
コンテナ(中型)
質量(g)
250
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)
441
タキゲンコード
00212