木柄スタンプ30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62796609 品番74754
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

少女時代の憧れを閉じ込めた魔法アイテム手帳やカードを彩る変身コンパクトスタンプ
懐かしさと可愛さが詰まった変身コンパクトをモチーフにした木製スタンプです。ハートやリボン、羽のモチーフがレトロ感とときめきを演出します。30×30mmの使いやすいサイズで、メモや日記、カレンダーにもおすすめです。あの日夢見た魔法少女は今も心の中にある。大人になった今こそ楽しめる、少し特別な魔法のスタンプです。
材質:木(ブナ)、ゴム。サイズ:30×30×32mm

用途スクラップブッキング・手紙・デコレーションのスタンプやクラフト・ワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質木(ブナ)、ゴム 寸法(mm)30×30×32 種類ガールズライフ 休日 形態1個梱包:無
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする