TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
S型ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62796633
品番
A-88
販売価格(税込)
¥936
販売価格(税別)
¥
851
バスケットに入れる
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
マイクボックス・小型機器の扉
質量(g)
75
最大適合板厚(mm)
3.8
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00219